ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
材質
(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズ
Modular Compact
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65(ロック状態)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24896544
09140010301
1袋(10個)
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24896560
09140010301
1個
パネル取付けハウジング
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください