ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compact
材質
(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズ
Modular Compact
タイプ
キャリアフード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65(ロック状態)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24896569
09140010311
1袋(10個)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24896578
09140010311
1個
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください