ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
使用温度(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
全19種類を絞り込む
サイズ
シングルモジュール
ダブルモジュール
タイプ
選択してください
Han D-Sub モジュール
Han DD モジュール
Han DDD モジュール
Han EEE モジュール
Han 高密度 モジュール
内容量
1個
1袋(2個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
導体断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24897488
09140093101
1個
シングルモジュール
Han D-Sub モジュール
50
5
0.08~0.52
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897497
09140122632
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.25~1.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897506
09140122632
1個
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.25~1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897515
09140122732
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.25~1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897524
09140122732
1個
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.25~1.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897540
09140123001
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.14~2.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897558
09140123101
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.14~2.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897576
09140173001
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DDD モジュール
160
10
0.14~2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897585
09140173001
1個
シングルモジュール
Han DDD モジュール
160
10
0.14~2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897594
09140173101
1袋(2個)
シングルモジュール
Han DDD モジュール
160
10
0.14~2.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897610
09140173101
1個
シングルモジュール
Han DDD モジュール
160
10
0.14~2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897619
09140203001
1個
ダブルモジュール
Han EEE モジュール
500
16
0.14~4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897628
09140203101
1個
ダブルモジュール
Han EEE モジュール
500
16
0.14~4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897637
09140253001
1袋(2個)
シングルモジュール
Han 高密度 モジュール
50
4
0.09~0.52
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897646
09140253001
1個
シングルモジュール
Han 高密度 モジュール
50
4
0.09~0.52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897664
09140253101
1個
シングルモジュール
Han 高密度 モジュール
50
4
0.09~0.52
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897549
09140123001
1個
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.14~2.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
取扱停止中
返品不可
24897567
09140123101
1個
シングルモジュール
Han DD モジュール
250
10
0.14~2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
24897655
09140253101
1袋(2個)
シングルモジュール
Han 高密度 モジュール
50
4
0.09~0.52
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください