ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular - ハーティング
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
全43種類を絞り込む
形状
適合電線サイズ
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
適合電線(mm2)
適合電線サイズ
表面処理(コンタクト)
ストリップ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897680091500061011袋(50個)オス1.516銀メッキ8
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897707091500061021袋(100個)オス118銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897716091500061031袋(50個)オス0.520銀メッキ8
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897725091500061031袋(100個)オス0.520銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897734091500061041袋(100個)オス0.14~0.3726~22銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897750091500061041袋(50個)オス0.14~0.3726~22銀メッキ8
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897759091500061051袋(100個)オス0.7518銀メッキ8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897768091500061051袋(50個)オス0.7518銀メッキ8
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897777091500061061袋(100個)オス2.514銀メッキ6
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897786091500061061袋(50個)オス2.514銀メッキ6
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897795091500061211袋(100個)オス1.516金メッキ8
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897804091500061211袋(50個)オス1.516金メッキ8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897820091500061221袋(100個)オス118金メッキ8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897829091500061221袋(50個)オス118金メッキ8
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897838091500061231袋(100個)オス0.520金メッキ8
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897847091500061231袋(50個)オス0.520金メッキ8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897856091500061241袋(100個)オス0.14~0.3726~22金メッキ8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897865091500061241袋(50個)オス0.14~0.3726~22金メッキ8
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897874091500061251袋(100個)オス0.7518金メッキ8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897890091500061251袋(50個)オス0.7518金メッキ8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897908091500061261袋(50個)オス2.514金メッキ6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897926091500062011袋(100個)メス1.516銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897935091500062021袋(50個)メス118銀メッキ8
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897944091500062021袋(100個)メス118銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897960091500062031袋(50個)メス0.520銀メッキ8
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897969091500062031袋(100個)メス0.520銀メッキ8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897978091500062041袋(100個)メス0.14~0.3726~22銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24897987091500062051袋(100個)メス0.7518銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897996091500062051袋(50個)メス0.7518銀メッキ8
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898005091500062061袋(100個)メス2.514銀メッキ6
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898014091500062061袋(50個)メス2.514銀メッキ6
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898039091500062231袋(100個)メス0.520金メッキ8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898048091500062241袋(100個)メス0.14~0.3726~22金メッキ8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898057091500062241袋(50個)メス0.14~0.3726~22金メッキ8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898066091500062251袋(100個)メス0.7518金メッキ8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898075091500062251袋(50個)メス0.7518金メッキ8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898100091500062261袋(50個)メス2.514金メッキ6
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24897689091500061011袋(100個)オス1.516銀メッキ8
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
24897698091500061021袋(50個)オス118銀メッキ8
オープン
9,020
9,922(税込)
取扱停止中
返品不可
24897899091500061261袋(100個)オス2.514金メッキ6
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24897917091500062011袋(50個)メス1.516銀メッキ8
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
24898030091500062221袋(50個)メス118金メッキ8
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
24898084091500062261袋(100個)メス2.514金メッキ6
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする