ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15
その他
クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプ
インサート
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
導体断面積(mm
2
)
0.09~0.52
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898145
09150083013
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください