ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
0.14~0.37
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
26~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
HMC 金メッキ
ストリップ長(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898179
09152006227
1袋(5個)
メス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898154
09152006127
1袋(100個)
オス
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
24898170
09152006227
1袋(100個)
メス
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください