ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
定格電圧(V)
250
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
結線方法
クリンプ端子
その他
クリンプコンタクトは別売
タイプ
インサート
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
対応
(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
ジェンダー
定格電流(A)
定格電圧(V)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898224
09160243001
24
オス
10
250
6B
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898240
09160243101
24
メス
10
250
6B
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898249
09160423001
42
オス
10
250
10B
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898258
09160423101
42
メス
10
250
10B
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898267
09160723001
72
オス
10
250
16B
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898276
09160723101
72
メス
10
250
16B
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898285
09161083001
108
オス
10
250
24B
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください