ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
仕様
(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898337
09200030420
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください