ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタ Han A
サイズ
3A
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
形状
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898380
09200030801
1個
亜鉛ダイカスト
アングル型
パネル取付けハウジング
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898389
09200030820
1個
ポリカーボネート (PC)
アングル型
パネル取付けハウジング
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898398
09200031250
1袋(10個)
亜鉛ダイカスト
オープンボトム
ボックス型ハウジング
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898407
09200031250
1個
亜鉛ダイカスト
オープンボトム
ボックス型ハウジング
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください