ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
サイズ
3A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
対応
(PEコンタクト)はい
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
コンタクト数
結線方法
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898450
09200032611
0.75~1.5
3
ネジ端子
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898459
09200042733
0.5~2.5
4
Han-Quick Lock接続
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください