ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
コンタクト数
10
定格電圧(V)
250
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
サイズ
10A
タイプ
インサート
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
ジェンダー
定格電流(A)
定格電圧(V)
導体断面積(mm
2
)
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898538
09200102612
10
オス
16
250
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898547
09200102812
10
メス
16
250
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898556
09200103001
10
オス
16
250
0.14~4
クリンプ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください