ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
16A
使用温度範囲(℃)
-40~+125
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898565
09200160251
ボックス型ハウジング
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898574
09200160291
ボックス型ハウジング
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898590
09200160301
パネル取付けハウジング
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898599
09200160321
パネル取付けハウジング
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください