曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティング
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489860809200161541
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする