曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han A - ハーティング
コンタクト数16定格電圧(V)250導体断面積(mm2)0.75~2.5結線方法ネジ端子材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金表面処理(コンタクト)銀メッキサイズ16Aタイプインサート使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
ジェンダー
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248986170920016261216オス16250
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
248986260920016281216メス16250
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする