ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
6B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898784
09300060301
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898800
09300060302
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください