ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
6B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898809
09300060442
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898818
09300060443
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898827
09300060542
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898836
09300060543
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください