ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
IP等級
IP65
材質
アルミダイカスト
サイズ
6B
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898845
09300060752
中継用ハウジング
高背タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898854
09300061251
ボックス型ハウジング
低背タイプ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898870
09300061296
ボックス型ハウジング
低背タイプ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください