ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
6B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898879
09300061440
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898888
09300061441
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898897
09300061540
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898906
09300061541
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください