ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
10B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898958
09300100422
ダブルロックレバー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898967
09300100423
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898976
09300100442
シングルロックレバー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898985
09300100522
ダブルロックレバー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898994
09300100523
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください