ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
16B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899055
09300160302
ダブルロックレバー (フード)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899064
09300160306
シングルロックレバー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899080
09300160307
シングルロックレバー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899046
09300160301
ダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください