ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
(1件のレビュー)
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
24B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899229
09300240301
ダブルロックレバー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899238
09300240302
ダブルロックレバー (フード)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899247
09300240304
シングルロックレバー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899256
09300240307
シングルロックレバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899274
09300240381
センターロックレバー (フード側)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899265
09300240318
センターロックレバー (フード側)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください