ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
24B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899290
09300240420
ダブルロックレバー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899299
09300240421
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899308
09300240440
シングルロックレバー
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899317
09300240520
ダブルロックレバー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899326
09300240521
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899335
09300240541
シングルロックレバー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください