ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B - ハーティング
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489934409300241230
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする