ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
24B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899360
09300241421
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899369
09300241520
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください