ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899378
09300320301
32B
ダブルロックレバー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
24899387
09300480317
48B
シングルロックレバー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください