ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com - ハーティング
その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
コンタクト数
ジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248995450932018300110B18オス
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
248995540932018310110B18メス
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
248995700932032300116B32オス
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
248995790932032310116B32メス
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
248995880932046300124B46オス
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
248995970932046310124B46メス
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする