ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE - ハーティング
その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489960609320643001オス
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489961509320643101メス
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする