ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストリップ長(mm)
7.5
全43種類を絞り込む
形状
オス
メス
内容量
1袋(25個)
1袋(50個)
1袋(100個)
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
適合電線(mm
2
)
表面処理(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899624
09330006102
1袋(100個)
オス
2.5
銀メッキ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899640
09330006102
1袋(50個)
オス
2.5
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899649
09330006104
1袋(100個)
オス
1.5
銀メッキ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899658
09330006104
1袋(50個)
オス
1.5
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899667
09330006105
1袋(100個)
オス
1
銀メッキ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899676
09330006105
1袋(50個)
オス
1
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899685
09330006106
1袋(100個)
オス
3
銀メッキ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899710
09330006107
1袋(50個)
オス
4
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899719
09330006114
1袋(100個)
オス
0.75
銀メッキ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899728
09330006114
1袋(50個)
オス
0.75
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899737
09330006115
1袋(100個)
オス
0.75
金メッキ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899746
09330006115
1袋(50個)
オス
0.75
金メッキ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899755
09330006116
1袋(100個)
オス
1.5
金メッキ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899764
09330006121
1袋(100個)
オス
0.5
銀メッキ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899780
09330006121
1袋(50個)
オス
0.5
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899789
09330006122
1袋(100個)
オス
0.5
金メッキ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899798
09330006127
1袋(100個)
オス
0.14~0.37
銀メッキ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899807
09330006127
1袋(50個)
オス
0.14~0.37
銀メッキ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899816
09330006202
1袋(100個)
メス
2.5
銀メッキ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899825
09330006202
1袋(50個)
メス
2.5
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899834
09330006204
1袋(100個)
メス
1.5
銀メッキ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899850
09330006204
1袋(50個)
メス
1.5
銀メッキ
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899859
09330006205
1袋(100個)
メス
1
銀メッキ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899868
09330006205
1袋(50個)
メス
1
銀メッキ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899886
09330006206
1袋(50個)
メス
3
銀メッキ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899895
09330006207
1袋(100個)
メス
4
銀メッキ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899904
09330006207
1袋(50個)
メス
4
銀メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899920
09330006214
1袋(100個)
メス
0.75
銀メッキ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899929
09330006214
1袋(50個)
メス
0.75
銀メッキ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899956
09330006216
1袋(100個)
メス
1.5
金メッキ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899965
09330006216
1袋(25個)
メス
1.5
金メッキ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899974
09330006218
1袋(100個)
メス
1
金メッキ
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899990
09330006218
1袋(25個)
メス
1
金メッキ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899999
09330006220
1袋(100個)
メス
0.5
銀メッキ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24900008
09330006220
1袋(50個)
メス
0.5
銀メッキ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900017
09330006222
1袋(100個)
メス
0.5
金メッキ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900035
09330006227
1袋(100個)
メス
0.14~0.37
銀メッキ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900044
09330006227
1袋(50個)
メス
0.14~0.37
銀メッキ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899694
09330006107
1袋(100個)
オス
4
銀メッキ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
24899877
09330006206
1袋(100個)
メス
3
銀メッキ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
返品不可
24899938
09330006215
1袋(100個)
メス
0.75
金メッキ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
24899947
09330006215
1袋(25個)
メス
0.75
金メッキ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
24900026
09330006222
1袋(25個)
メス
0.5
金メッキ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください