ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
サイズ
6B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900078
09330062701
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24900087
09330062702
0.14~4
クリンプ端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください