ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
サイズ
6B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ケージクランプ端子
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900096
09330062716
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください