曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES - ハーティング
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
結線方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24900114093301026020.14~4クリンプ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900105093301026010.75~2.5ネジ端子
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする