曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E - ハーティング
サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490018409330162616
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする