ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
形状
オス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
2.5
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
HMC 金メッキ
ストリップ長(mm)
7.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900270
09332006123
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください