曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull

ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull - ハーティング
コンタクト数8定格電圧(V)AC50、DC120サイズ3Aタイプインサート使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ジェンダー
定格電流(A)
定格電圧(V)
導体断面積(mm2)
結線方法
材質(インサート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24900297093600826321個8オス10AC50、DC1200.25~1.5Han-Quick Lock接続ポリカーボネート (PC)
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900306093600827321個8メス10AC50、DC1200.25~1.5Han-Quick Lock接続ポリカーボネート (PC)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900315093600830011袋(10個)8オス10AC50、DC1200.14~2.5クリンプ端子ポリアミド (PA)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900324093600830011個8オス10AC50、DC1200.14~2.5クリンプ端子ポリアミド (PA)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
24900340093600831011袋(10個)8メス10AC50、DC1200.14~2.5クリンプ端子ポリアミド (PA)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900349093600831011個8メス10AC50、DC1200.14~2.5クリンプ端子ポリアミド (PA)
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする