ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
タイプ
圧着コンタクト
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900437
09465000401
オス
1.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900446
09465000402
メス
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
24900455
09465000405
オス
2.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください