ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900480
09620031440
1袋(10個)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900489
09620031440
1個
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください