曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S - ハーティング
その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。材質ポリアミド (PA)タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)導体断面積(mm2)25~50コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490069009930010502(フード/ハウジング)RAL 3001 (信号赤)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490067409930010501(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする