ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
ポリプロピレン
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
EPDM/TPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ねじロック
IP等級
IP67(ロック状態)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900744
19155031403
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください