ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900778
19200030420
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24900787
19200030620
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください