曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティング
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24900830192000314221袋(10個)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900839192000314221個
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900848192000314401個
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
24900857192000314431個
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900866192000314431袋(10個)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900875192000316401個
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 機器接続用
医療・福祉・介護関連業

Hanコネクタを使用した機器にアラーム出力するために購入。
もっと安価で購入できれば良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする