ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
IP等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900884
19200031750
亜鉛ダイカスト
3A
中継用ハウジング
IP44
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900900
19200100295
アルミダイカスト
10A
ボックス型ハウジング
IP65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください