ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
16A
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900918
19200160251
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください