曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティング
材質アルミダイカストタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490092719200160446高背タイプ16Aシングルロックレバー
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490093619200160546高背タイプ16Aシングルロックレバー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2490094519200161540低背タイプ16Aシングルロックレバー
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490095419200320527高背タイプ32Aダブルロックレバー
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする