ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
6B
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
対応
(Han-Easy Lock)はい
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900988
19300061290
-
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63238710
19300061290【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
4,390
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください