ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
10B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901076
19300101420
ダブルロックレバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901085
19300101440
ダブルロックレバー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901094
19300101520
ダブルロックレバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901110
19300101521
ダブルロックレバー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901119
19300101541
シングルロックレバー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください