ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
16B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP44, IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901137
19300160427
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24901146
19300160447
シングルロックレバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901155
19300160466
ダブルロックレバー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901164
19300160527
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901180
19300160547
シングルロックレバー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください