ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901304
19410060301
6B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24901320
19410100301
10B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24901329
19410240301
24B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください