ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
10B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901444
19430100426
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901469
19430100526
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901460
19430100525
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください