曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティング
サイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490148719430160251ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化ボックス型ハウジングシングルロックレバー
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490149619430160320ポリアミド (PA)パネル取付けハウジングダブルロックレバー
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490150519430160340ポリアミド (PA)パネル取付けハウジングシングルロックレバー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490151419430160341ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化パネル取付けハウジングシングルロックレバー
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490147819430160231ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化ボックス型ハウジングダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする