ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティング
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490157519430240428
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490158419430240527
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする